Motion
FHSP202-10G
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04431676
No. Fabricante FHSP202-10G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04431676
No. Fabricante FHSP202-10G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.1875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.2656 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Altura total
    2.2188 pulg.
  • Longitud total
    5.4688 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590119783
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    FHS202-10G
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHSP
  • UPC_NO
    1200106991748

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.FSGP202-10 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron