Motion
GW214PP2
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 2.7559 in, diámetro exterior de 4.9213 in, ancho de 1.5625 in, sellado doble
Artículo MI #04431714
No. Fabricante GW214PP2
Precio182.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 2.7559 in, diámetro exterior de 4.9213 in, ancho de 1.5625 in, sellado doble
Artículo MI #04431714
No. Fabricante GW214PP2
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
Su precio$182.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7559 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW214RPP2 AGRICULTURA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 75 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 125 mm y ancho total de 1.5625 en cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    36603
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de sello
    Dos sellos de cubierta de labios triples de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106965152

Descripción general

Descripción del fabricante
GW214RPP2 AGRICULTURA