Motion
HC202-10
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.7100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04431722
No. Fabricante HC202-10
Precio54.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.7100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04431722
No. Fabricante HC202-10
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
Precio54.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3390 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    1.7100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590033058
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1410 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    HC
  • UPC_NO
    1200106799214

Descripción general

Descripción del fabricante
HC202-10-A INSERTO MONTADO