Motion
HC207-22
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 2.0100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04431728
No. Fabricante HC207-22
Precio81.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 2.0100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04431728
No. Fabricante HC207-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$81.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.4800 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    2.0100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590033522
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5770 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    HC
  • UPC_NO
    1200106010753

Descripción general

Descripción del fabricante
HC207-22-B INSERTO MONTADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"