Motion
L21549
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 0.6250 pulg. de D.I., 0.4330 pulg. de ancho de cono, material de acero al cromo de grado de rodamiento 52105
Artículo MI #04431765
No. Fabricante L21549
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 0.6250 pulg. de D.I., 0.4330 pulg. de ancho de cono, material de acero al cromo de grado de rodamiento 52105
Artículo MI #04431765
No. Fabricante L21549
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Cono Ancho  
    0.4330 pulg.
  • Radio de filete
    0.05 pulg.

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero suave estampado y moldeado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    8865590388516
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Estándares cumplidos
    ASTM A295
  • UPC_NO
    1200106772941

Descripción general

Descripción del fabricante
L21549 CONO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"