Especificaciones
Dimensiones
- De la base al orificio Línea central1.4375 pulg.
- Ancho de la base1.7813 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.2031 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro de orificio compatible0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 25 mm
- En general Altura2.8438 pulg.
- En general Longitud3.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590080168
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- UPC_NO1200106772323