Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónS3PPG4 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC0
- Descripción largaThe S3PPG4 is a 0.3750 in bore radial/deep groove ball bearing with a 0.8750 in OD and 0.5625 in width, double sealed for long life.
- Número de catálogo del fabricanteS3PPG4
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106995142