Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3740 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7520 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Ancho general1.3740 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590346677
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2520 lbf
- Capacidad de carga estática radial1288 lbf
- Tipo de selloSilicona aprobada por la FDA con cabestrillo de acero inoxidable
- SerieSSER
- UPC_NO1200106763499