Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible1.8125 pulg., 1.8750 pulg., 1.9375 pulg., 2.0000 pulg., 50 mm
- Altura total4.5938 pulg.
- Longitud total5.8438 pulg.
- Espaciado de ranura4.0156 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio normal
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante8865590080342
- Tipo de productoAlojamientos de recogida
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO1200106995623