Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/4 pulg.
- En general Altura2.9700 pulg.
- Longitud total Diámetro7.5938 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590311057
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC214-44
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106996415