Motion
UCX08-24
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 1.9370 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04431909
No. Fabricante UCX08-24
Precio94.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 1.9370 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04431909
No. Fabricante UCX08-24
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
Precio94.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    1.9370 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590049103
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4150 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UCX
  • UPC_NO
    1200106970859

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX08-24 INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo