Motion
W208PPB5
Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.2500 in, diámetro exterior de 3.1496 in, ancho de 1.4375 in, doble sellado
Artículo MI #04431917
No. Fabricante W208PPB5
Precio77.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.2500 in, diámetro exterior de 3.1496 in, ancho de 1.4375 in, doble sellado
Artículo MI #04431917
No. Fabricante W208PPB5
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
Precio77.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W208SPPB5 AGRICULTURA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 80 mm de diámetro exterior y 1.4375 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    36623
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de sello
    Dos sellos de cubierta de labios triples de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106962687

Descripción general

Descripción del fabricante
W208SPPB5 AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"