Motion
6022-2Z-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 170 mm de DE, 28 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04432443
No. Fabricante 6022-2Z-C3
Price$653.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 170 mm de DE, 28 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04432443
No. Fabricante 6022-2Z-C3
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
Su precio$653.16/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    110 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Outside Diameter  
    170 mm
  • Overall Width  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6022-2Z-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6022-2Z-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 110 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 28 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6022-2Z-C3
  • RPM Máx.
    4550 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    85000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    71000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801275125

Descripción general

Descripción del fabricante
6022-2Z-C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs