Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro total40 mm
- Ancho general17 mm
- Peso0.22 lb
Detalles
- Arrastrar par0.0074 pies-libras
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2657088
- Número de Upc del fabricante662288927631
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm3500 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm1900 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial1573.70 lb
- Capacidad de carga estática radial831.80 lb
- SerieKK
Descripción general
- Carrera exterior de alta resistencia
- Retén del cojinete giratorio
- Cojinetes de bolas de acero endurecido
- Carrera interior de tierra de precisión
- Caja de levas duradera
- Resorte de garter de alta resistencia
- Levas perfiladas
- Placa terminal de retención ligera/protector antipolvo