Motion
2X50 TRANSPORTE AÉREO MINERO 600HT

GATES RUBBER CO
2X50 MINE AIRDRILL 600HT

Manguera industrial de perforación de aire Mine Master℮ - 2 pulg. de diámetro interior, 41.4 de presión de trabajo, tipo de manguera de minería, CPE - Material de tubo tipo J, CPE - Material de cubierta tipo J, 50 pies de longitud
Artículo MI #04435023
No. Fabricante 2X50 MINE AIRDRILL 600HT
Precio96.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2X50 MINE AIRDRILL 600HT

Manguera industrial de perforación de aire Mine Master℮ - 2 pulg. de diámetro interior, 41.4 de presión de trabajo, tipo de manguera de minería, CPE - Material de tubo tipo J, CPE - Material de cubierta tipo J, 50 pies de longitud
Artículo MI #04435023
No. Fabricante 2X50 MINE AIRDRILL 600HT
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
Precio96.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    16.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.62 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Amarillo
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CPE - Tipo J
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Uso de alta presión para trabajos extrapesados en aplicaciones industriales, de construcción y de minería neumática que requieren manguera trenzada con un tubo resistente al aceite y una cubierta resistente a la abrasión.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma natural (Tipo D3)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de minería
  • Material del tubo interior
    Cloropreno (tipo A)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    770075322627
  • Presión de trabajo
    41.4

Descripción general

Descripción del fabricante
2 PERFORADOR DE AIRE MAESTRO DE MINA 600HT