Motion
1250 2/1 A SP

HUB CITY INC
1250 2/1 A SP

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto SP 1250 2/1 A - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 1250 , Individual, 2:1 Relación, Dirección de salida doble, 2.5000 pulg., Entrada de eje sólido, 2.4380 pulg., Salida de orificio hueco
Artículo MI #04436432
No. Fabricante 1250 2/1 A SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
1250 2/1 A SP

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto SP 1250 2/1 A - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 1250 , Individual, 2:1 Relación, Dirección de salida doble, 2.5000 pulg., Entrada de eje sólido, 2.4380 pulg., Salida de orificio hueco
Artículo MI #04436432
No. Fabricante 1250 2/1 A SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)18.25 x (H)12.375 x (W)14
  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    48.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1250
  • RPM máximas de salida
    875.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    16148 pulg-lbs
  • Relación nominal
    2:1
  • Tamaño de salida
    2.4380 pulg.
  • Relación
    2:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Peso
    305.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1250 2/1 A SP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798010175
  • Potencia de entrada máxima
    224 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Individual
  • Estilo
    A

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-20507 1250 2/1 ENGRANAJE DE BISEL SP ESTÁNDAR
  • Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Eje de aleación alta para mayor resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)