Motion
7008DB+16/GNP5

NTN
7008DB+16/GNP5

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 40 mm, 68 mm OD, 30 mm de ancho, ángulo de contacto de 30 °, abierto
Artículo MI #04471913
No. Fabricante 7008DB+16/GNP5
Precio1,020.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7008DB+16/GNP5

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 40 mm, 68 mm OD, 30 mm de ancho, ángulo de contacto de 30 °, abierto
Artículo MI #04471913
No. Fabricante 7008DB+16/GNP5
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
Precio1,020.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    1.127 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BRG DE CONTACTO ANGULAR 7008DB+16/GNP5
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359429800
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG DE CONTACTO ANGULAR 7008DB+16/GNP5
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"