Motion
SAF544/8-U
Carcasa del bloque de almohada - Bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04472038
No. Fabricante SAF544/8-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04472038
No. Fabricante SAF544/8-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22244K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF544/8-U
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"