Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa24.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa48.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa24.0000 pulg.
- Tamaño de entrada2.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1200
- RPM máximas de salida1750.0000 rpm
- Par de salida máximo10680 pulg-lbs
- Tamaño de salida2.5000 pulg.
- Relación1:1
- Altura de las dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Peso300.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1200 1/1 A SP 8"
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798010113
- Potencia de entrada máxima296 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- EstiloA
Descripción general
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- Eje de aleación alta para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)