Motion
CDQ2B32TN-60DCMZ-J79WSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32TN-60DCMZ-J79WSDPC

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #04475112
No. Fabricante CDQ2B32TN-60DCMZ-J79WSDPC
Precio204.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32TN-60DCMZ-J79WSDPC

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #04475112
No. Fabricante CDQ2B32TN-60DCMZ-J79WSDPC
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
Precio204.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Longitud del cable conductor
    SDPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines)
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    60 mm

Detalles

  • Cambio automático
    J79W - Estado sólido, relé de CC de 24 V, cable PLC 2 , horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Con rosca macho del extremo de la varilla/parachoques de goma
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B32TN-60DCMZ-J79WSDPC COMPACTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"