Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Longitud del cable conductorSDPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines)
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Tamaño de la varilla / RoscaM14x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular90 mm
Detalles
- Cambio automáticoJ79W - Estado sólido, relé de CC de 24 V, cable PLC 2 , horizontal
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- OpcionesCon rosca macho del extremo de la varilla/parachoques de goma
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z