Motion
MSQB70A
Mesa giratoria
Artículo MI #04475802
No. Fabricante MSQB70A
Precio515.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa giratoria
Artículo MI #04475802
No. Fabricante MSQB70A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio515.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    70 mm
  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    204.2 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPT hembra (final)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5 x 0.8 hembra (lado)

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    190 °
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 1.5 s/90°
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MSQB70A CILOS, MESA GIRATORIA
  • Ideal para aplicaciones de transferencia de materiales
  • Incorpora cojinetes de carga y una cara de montaje con un actuador giratorio estilo cremallera y piñón
  • Siete tamaños: 10, 20, 30, 50, 70, 100 y 200 con ajustes rotacionales de 0° a 190° y capacidad de interruptor automático
  • Las características adicionales incluyen un eje hueco y posibilidad de montaje de carga directa

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"