Motion
6/8VP1000

TB WOODS
6/8VP1000

Banda en V estrecha Premium-V - 8V, ancho superior de 1 pulg., 6 hebras, longitud exterior nominal de 100 pulg., suave
Artículo MI #04481517
No. Fabricante 6/8VP1000
Precio3,900.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
6/8VP1000

Banda en V estrecha Premium-V - 8V, ancho superior de 1 pulg., 6 hebras, longitud exterior nominal de 100 pulg., suave
Artículo MI #04481517
No. Fabricante 6/8VP1000
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
Precio3,900.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    7/8 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    100 pulg.
  • Ancho de costilla
    1.1250 pulg.
  • Grosor
    0.8750 pulg.
  • Ancho superior
    6 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Premium-V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Marrón
  • Material del cable
    Aramida
  • Número de Upc del fabricante
    698672178495
  • Material
    Neopreno
  • Número de hebras
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Sección
    8V
  • UPC_NO
    698672178495

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN EN V DE 6/8VP1000 BANDAS