Motion
CRY30VUU
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 48 mm, calibre de 0.5000 in, ancho de rodillo de 1.0000 in, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #04483291
No. Fabricante CRY30VUU
Precio53.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 48 mm, calibre de 0.5000 in, ancho de rodillo de 1.0000 in, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #04483291
No. Fabricante CRY30VUU
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
Su precio$53.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    48 mm
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    35 300 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557027291
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    55600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CRY30VUU SEGUIDOR DE RODILLO SELLADO
  • Seguidor de rodillo, Pulgadas, Tipo no separable, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Sellado, Cilíndrico

También puede gustarle