Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro0.8125 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica7320 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BA1010ZOH ofrece un diámetro de orificio de 0.6250 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 0.8125 in, ancho total de 0.6250 in y peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales ligeros.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBA1010ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBA
- Capacidad de carga estática10700 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación