Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.3750 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica15400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BA328ZOH tiene un diámetro de orificio de 2.0000 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 2.3750 pulgadas, ancho total de 0.5000 pulgadas y peso de 0.11 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones compactas de servicio pesado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBA328ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBA
- Capacidad de carga estática24700 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación