Motion
BHA87ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.4375 pulg., abierto
Artículo MI #04483317
No. Fabricante BHA87ZOH
Precio9.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.4375 pulg., abierto
Artículo MI #04483317
No. Fabricante BHA87ZOH
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
Precio9.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    5670 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA87ZOH ofrece un diámetro de orificio de 0.5000 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 0.7500 pulgadas, un ancho total de 0.4375 pulgadas y un peso de 0.02 libras, lo que lo hace ideal para equipos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA87ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    6120 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA87ZOH RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

You May Also Like