Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro2.5430 pulg.
- Ancho general1.4170 pulg.
Detalles
- Material de la cajaJIS-G4305 SUC304
- ColorAmarillo brillante
- Tipo de tapón finalTapón abierto sellado
- Número de Upc del fabricante8865590664047
- MaterialPolipropileno
- Material de la junta tóricaCaucho Buna-N compatible con FDA y NSF
- Tipo de productoTapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
- Material del selloCaucho Buna-N compatible con FDA y NSF
- Tipo de selloLabio único