Motion
JLM104948
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 1.9685 pulg. de D.I., 0.8465 pulg. de ancho de cono, material de acero al cromo de grado de rodamiento 52109
Artículo MI #04486330
No. Fabricante JLM104948
Precio36.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 1.9685 pulg. de D.I., 0.8465 pulg. de ancho de cono, material de acero al cromo de grado de rodamiento 52109
Artículo MI #04486330
No. Fabricante JLM104948
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
Su precio$36.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9685 pulg.
  • Cono Ancho  
    0.8465 pulg.
  • Radio de filete
    0.12 pulg.

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero suave estampado y moldeado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    8865590004393
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Estándares cumplidos
    ASTM A295
  • UPC_NO
    1200106964391

Descripción general

Descripción del fabricante
JLM104948 CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"