Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho6 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción607-2RSU COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 607-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 7 mm con un diámetro exterior de 19 mm y un ancho de 6 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante2623
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106985525