Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro1.8750 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción77R14-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 77R14 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.8750 pulg. con un diámetro exterior de 1.8750 pulg. y un ancho de 0.5000 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante5661
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106951476