Motion
F-204-H
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04486425
No. Fabricante F-204-H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04486425
No. Fabricante F-204-H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.7500 pulg., 0.8125 pulg., 20 mm
  • Profundidad general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.3750 pulg.

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    8865590077083
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106979227

Descripción general

Descripción del fabricante
F204-HT FLG BLK HSG DE HIERRO FUNDIDO DE 4-BOLT