Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro11 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSello único y escudo único
- Descripción87011 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Descripción largaEl 87011 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 11 mm con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 0.5000 in, sello único y blindaje único para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante87011
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106988106