Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho1.2200 pulg.
- Exterior Diámetro2.5313 pulg.
Detalles
- Material del cojineteGoma
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante8865590635399
- Cojinete de repuestoFHR204-12
- Tipo de selloRST
- SerieRCSM
- UPC_NO1200106995081