Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1638-2RLDNR COJINETE DE BOLA RADIAL
- Descripción largaThe 1638-2RSNR is a 0.7500 in bore radial/deep groove ball bearing with a 2.0000 in OD and 0.5625 in width, double sealed for long life.
- Número de catálogo del fabricante1553
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106970248