Motion
77R24
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.5000 pulg. de D.I., 2.6250 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04486505
No. Fabricante 77R24
Precio83.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.5000 pulg. de D.I., 2.6250 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04486505
No. Fabricante 77R24
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
Precio83.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    77R24-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 77R24 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.5000 pulg. con un diámetro exterior de 2.6250 pulg. y un ancho de 0.5625 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    5683
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106987734

Descripción general

Descripción del fabricante
77R24-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"