Motion
SER-12-ZMKFF
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04486511
No. Fabricante SER-12-ZMKFF
Precio68.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04486511
No. Fabricante SER-12-ZMKFF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$68.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2200 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6260 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    1.2200 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590046263
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1410 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    SER
  • UPC_NO
    1200106015123

Descripción general

Descripción del fabricante
SER204-12RZ-B INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron