Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Diámetro de orificio compatible1.6250 pulg., 1.6875 pulg., 1.7500 pulg., 45 mm
- Profundidad general1.5625 pulg.
- Diámetro de longitud total5.3750 pulg.
Detalles
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante8865590077755
- Tipo de montajeBrida de cuatro pernos
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO1200106219538