Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal del eje1.500 pulg.
- Diámetro exterior3/4 pulg.
- Ancho total de la tuerca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/8 - 16 pulg.
Detalles
- Tipo de tuerca de bloqueoPara tornillo de bloqueo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialAcetal
- Estándar de mediciónPulgadas
- SerieSN