Motion
1/4XRL TUBERÍA DE COMBUSTIBLE 50 BARRICADA

GATES RUBBER CO
1/4XRL FUEL LINE 50 BARRICADE

4219BG Manguera industrial Barricade® - 1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 50 psi, tipo de manguera marina y de motor, material de tubo de caucho HNBR, material de cubierta de caucho de nitrilo, 550 pies de longitud
Artículo MI #04486835
No. Fabricante 1/4XRL FUEL LINE 50 BARRICADE
Precio3.19 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/4XRL FUEL LINE 50 BARRICADE

4219BG Manguera industrial Barricade® - 1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 50 psi, tipo de manguera marina y de motor, material de tubo de caucho HNBR, material de cubierta de caucho de nitrilo, 550 pies de longitud
Artículo MI #04486835
No. Fabricante 1/4XRL FUEL LINE 50 BARRICADE
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
Su precio$3.19/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    550 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.56 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.50 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: vehículos todoterreno y aplicaciones de motores pequeños, donde se requiere baja permeabilidad del combustible. Gasolina, gasolina/etanol (E10, E15, E85), metanol al 100 % solamente (no se recomiendan mezclas de metanol). Diésel, mezclas diésel/biodiésel, 100 % biodiésel (son aceptables los biodiéseles SME, RME y PME).
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo (tipo C)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Tejido en espiral
  • Tipo de manguera
    Manguera marina y de motor
  • Material del tubo interior
    CPE (Tipo J)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    275 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma HNBR
  • UPC_NO
    770075410225
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 TUBERÍA DE COMBUSTIBLE 50 BARRICADA 4219-5521
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"