Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular18 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRobusto, fuerte y fiable. Tubo de extensión de acero inoxidable. Sistema de accionamiento de tornillo de bola altamente eficiente. Freno eléctrico para un posicionamiento preciso. Motor con interruptor térmico. Sin mantenimiento.
- Capacidad de carga dinámica1000 lbf
- Voltaje de entrada115 V CA
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MontajeClevis
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Velocidad a plena carga0.90 pulg./s
- Velocidad sin carga1.10 pulg./s
- Capacidad de carga estática4000 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Reducción de engranajes 10:1