Especificaciones
Dimensiones
- Altura total34 mm
- Longitud total60.5 mm
- Ancho general10 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 4 mm
- Tamaños de puertoEmpujar para conectar de 4 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoResina
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.14 (A a R) Cv, 0.17 (P a A) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta≤10 ms
- Material del selloGoma
- SerieVQZ100-300
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.35 W
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
- Conductancia sónica (C)0.56 (A a R) dm3/(s.bar), 0.59 (P a A) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosIEC 60529, JIS B 8375-1981, JIS
- Rosca estándarPulsar para conectar
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MP(estilo de alta presión 1.0MPa)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 200VAC
- Tiempo de respuesta ms2 : estándar 1W 10 o menos; alta presión 1W, bajo vataje y CA 13 o menos