Motion
24-GC5049-02 RTN IMP 4.5 DRP F/S-C

REXNORD INC
24-GC5049-02 RTN IMP 4.5 DRP F/S-C

RTN IMPACT 4.5 CAÍDA F/S-C
Artículo MI #04491610
No. Fabricante 24-GC5049-02 RTN IMP 4.5 DRP F/S-C
Precio1,986.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
24-GC5049-02 RTN IMP 4.5 DRP F/S-C

RTN IMPACT 4.5 CAÍDA F/S-C
Artículo MI #04491610
No. Fabricante 24-GC5049-02 RTN IMP 4.5 DRP F/S-C
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
Precio1,986.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27 pulg.
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210141462

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GC5049-02 RTN IMPACTO 4.5 CAÍDA F/S-C
  • Rtn Impact4.5dropFactory Sellado-c
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good