Motion
24-GC6202-02

REXNORD INC
24-GC6202-02

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492113
No. Fabricante 24-GC6202-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
24-GC6202-02

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492113
No. Fabricante 24-GC6202-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    26-3/16 pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    9 (ambos lados) pulg., 9 (centro) pulg.
  • Peso
    60.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GC6202-02 IDL 20TRGH IMP EQ F/S
  • 24-C6202 Rodillo de canalización de impacto sellado de fábrica
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"