Motion
48-GC5212-02

REXNORD INC
48-GC5212-02

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492294
No. Fabricante 48-GC5212-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GC5212-02

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492294
No. Fabricante 48-GC5212-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    52 pulg.
  • Ancho general
    59 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    17 (ambos lados) pulg., 17 (centro) pulg.
  • Peso
    178.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GC5212-02 IDL 20 P/A STL EQ F/S
  • 48-C5212 Brazo tensor de entrenamiento de canalización sellado de fábrica