Motion
20-GC5400-02

REXNORD INC
20-GC5400-02

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 20 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492312
No. Fabricante 20-GC5400-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
20-GC5400-02

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 20 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492312
No. Fabricante 20-GC5400-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    29 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    19-11/16 pulg.
  • Ancho general
    31 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    7 (ambos lados) pulg., 9 (centro) pulg.
  • Peso
    49.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
20-GC5400-02 IDL 45TRGH STL EQ F/S
  • 20-C5400 Rodillo de canal sellado de fábrica
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"