Motion
54-GD6043-01

REXNORD INC
54-GD6043-01

Rodillo de retorno de disco - Clasificación CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 54 in de ancho de banda
Artículo MI #04492554
No. Fabricante 54-GD6043-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
54-GD6043-01

Rodillo de retorno de disco - Clasificación CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 54 in de ancho de banda
Artículo MI #04492554
No. Fabricante 54-GD6043-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Ancho general
    65 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    57 pulg.
  • Peso
    54.24 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución de disco
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
54-GD6043-01 RTN D 4.5 GOTAS DSCRUB RG
  • Disco de goma 54-d6043 6x57 reengrasable con soportes de caída 4.50