Motion
36-GD5043-02

REXNORD INC
36-GD5043-02

Rodillo de retorno de disco - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #04492614
No. Fabricante 36-GD5043-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
36-GD5043-02

Rodillo de retorno de disco - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #04492614
No. Fabricante 36-GD5043-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39 pulg.
  • Peso
    31.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución de disco
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GD5043-02 RTN D 4.5 GOTAS DSCRUB FS
  • Rol de disco RuB 36-d5043 5x39 sellado de fábrica con 4.5 tornillos de corte