Motion
72-GD6040-02 RETORNO D 4.5 GOTA ACERO INOX.

REXNORD INC
72-GD6040-02 RETURN D 4.5 DROP STL FS

DEVOLUCIÓN D 4.5 DEVOLUCIÓN STL FS
Artículo MI #04492654
No. Fabricante 72-GD6040-02 RETURN D 4.5 DROP STL FS
Precio1,943.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
72-GD6040-02 RETURN D 4.5 DROP STL FS

DEVOLUCIÓN D 4.5 DEVOLUCIÓN STL FS
Artículo MI #04492654
No. Fabricante 72-GD6040-02 RETURN D 4.5 DROP STL FS
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
Precio1,943.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    72 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    81 pulg.
  • Ancho general
    83 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    75 pulg.
  • Peso
    81.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    793699311594

Descripción general

Descripción del fabricante
72-GD6040-02 RETORNO D 4.5 GOTA ACERO INOX.
  • 72-d6040 6x74.75 Rollo Stl sellado de fábrica con 4.5 brkt de caída