Motion
00109ET3E182T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00109ET3E182T-W22

Motor de uso general - 1 hp, 900 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 182/4T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 900 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04494636
No. Fabricante 00109ET3E182T-W22
Precio1,352.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00109ET3E182T-W22

Motor de uso general - 1 hp, 900 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 182/4T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 900 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04494636
No. Fabricante 00109ET3E182T-W22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,352.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182/4T
  • Longitud total de la dimensión C
    15.86 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    87 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Agitadores, sopladores, transportadores, ventiladores, alimentos, mezcladores, bombas, mesas de despliegue
  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • UPC_NO
    7909158032884
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00109ET3E182T-W22
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"